Csapos kefekorong mikroabrazív, SiC 320-as szemcse

Cikkszám: 574455
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
720 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: SiC

Leírás

Kivitel:

Nylon csiszolószálak szilíciumkarbid szemcsével, acélhüvelybe préselve; szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Kézi köszörűgépeken, flexibilis tengelyeken vagy kézi fúrógépeken felület-megmunkáláshoz. A magas fordulatszámok megsokszorozzák a kefézési teljesítményt.
Alu, acél, INOX és műanyagok száraz és nedves csiszolásához. Max. felhasználási hőmérséklet 80°C.