Kivitel:
A
tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és pl. az
567760 sz. tépőzáras csiszolótárcsával alkalmazva
öntapadó. Gyors tárcsacsere.
237AA Trizact™ nagyon kisméretű alumíniumoxid ásványi részecskékből (A) álló finom szerkezetű piramis felülettel.
Felhasználás:
Sarokcsiszolókon ill. excenter-csiszolókon tépőzáras csiszolótárcsával (porelszívás nem lehetséges). Maximális munkavégzési sebesség 40 m/s.
Finom és egyenletes csiszolási képhez, minden acélon, nemesacélon, sárgarézen és titán ötvözeten. Kifejezetten kontúrcsiszoláshoz és polírozás előkészítéséhez.
Figyelem:
Tépőzáras csiszolólapokhoz való kézi csiszolótömböt lásd az
567857 sz. 125 és 150 méretnél. Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa
566902 −
566950 sz. ⌀ 50 mm és ⌀ 75 mm kisméretű csiszolórendszert lásd az
554005 cikkszámtól.