Szövet tépőzáras csiszolótárcsa (ZA) ⌀ 150 mm

Cikkszám: 567625
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 1,73 €
  • 50 -től/tól
    -tól 1,45 €
érdeklődés szerint
Szállítható
1 312 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Leírás

Kivitel:

Rendkívül robusztus 341XK tépőzáras csiszolótárcsák megerősített, szakadásálló pamutszövet tartón. Új fejlesztésű kötésrendszer cirkonkorunddal (ZA).
A tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és pl. az 567760 sz. tépőzáras csiszolótárcsával alkalmazva öntapadó. Gyors tárcsacsere.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon ill. excenter-csiszolókon tépőzáras csiszolótárcsával (porelszívás nem lehetséges). Maximális munkavégzési sebesség 40 m/s.
Sokoldalúan használható a fémek durva- és finomcsiszolása területén.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolólapokhoz való kézi csiszolótömböt lásd az 567857 sz. 125 és 150 méretnél. Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa 566902566950 sz. ⌀ 50 mm és ⌀ 75 mm kisméretű csiszolórendszert lásd az 554005 cikkszámtól.