Fíber tárcsa Actirox AF 799 (CER) ⌀ 125 mm

Cikkszám: 566448
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 2,82 €
  • 50 -től/tól
    -tól 2,35 €
érdeklődés szerint
Szállítható
11 950 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Anyaghoz optimalizálva: Nemvas- és színesfémek; Acél; Öntvény
  • Maximális kerületi sebesség: 80

Leírás

Kivitel:

Szakadásálló, de nagyon hajlékony vulkánfíber. 22,23 mm-es furat és kereszthornyok.
Csúcsminőségű VSM Actrirox AF 799 fíber tárcsák a legmagasabb és a legagresszívebb csiszolási teljesítménnyel. Hűvös csiszolás és kitűnő élettartam.
Szemcsefajta: 100%-ban geometria kialakítású VSM kerámia szemcse.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon max. 80 m/s kerületi sebességgel 566650 / 6670 sz. alaptárcsákkal. Nagy rugalmasságú sima vagy domború felületek csiszolásához.