{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sorozat | KOMBI | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 80 mm | |
Mélység | 660 mm | |
Szűkebb lábtávolság mélysége | 350 mm | |
Hozzávaló munkalap mélység | 700 mm; 800 mm | |
Termék fajtája | Lábrész |
Cikkszám | 933622 | |
EAN / GTIN | 4045197555205 |