ER szorítópatronos befogó Mini / karcsú AD alak SK 40 A = 100

Cikkszám: 300651
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
144 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 7388-1
  • Alak: AD
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3 18000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC

Leírás

Kivitel:

Felfogó anya kiegyensúlyozva HSC-hez. ER11 furat felfúrva. Szárak keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • Alapkivitelben Balluffchip furattal.

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok befogásához DIN 6499 szerint.

Tartalom:

High-Speed ER mini anyával együtt, 309650 sz.

Opcionális tartozék:

ER szorítópatron 308881309434 sz., ER szorítókulcs 309740 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz. AB szorítókulcs 308820; 308830 sz.