NC nagy szorítóerejű gépsatu

Cikkszám: 360565
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
21 darabszám azonnal szállítható

Leírás

Kivitel:

Kis szerkezeti méretek – A befogott rész és a teljes hossz optimális arányban áll.
Fokozatmentes beállítás – 100 % szorítóerő 360°-nál.
Különösen merev GJS-60 alaptest, felül és alul köszörült.
Párosítási pontosság 0,02 mm.
  • Kétoldali menet (M8), egy munkadarab ütköző rögzítéséhez.
  • Alacsony kopású erőnövelő
  • Precíz beigazító hornyok.
  • Oldalsó kilépő nyílások a forgácsok és a hűtőfolyadék kivezetéséhez.
  • Alacsony karbantartási igényű nagy szorítóerejű orsó – állandó nyomóteljesítmény a kopásálló, mechanikus erőnövelő következtében.

Jellemző:

  • Teljesen tokozott, alacsony karbantartási igényű és nitridált orsó.
  • Fokozott működési biztonság.
  • Optimális forgácsvédelem.
  • Minimális tisztítási igény.

Felhasználás:

Horizontálisan használható. Sokoldalúan használható befogóeszköz megmunkáló központokhoz.

Tartalom:

2 × tömbpofa és 1 kézi × hajtókar.

Opcionális tartozék:

Szorítóköröm 360579 sz.
Beállító és rögzítő készlet 360530 sz.
A leggyakoribb pofagyártmányok pl. 361400361660, 361295361298 sz.
Munkadarab ütköző és hajtókar, 360555 és 360800 sz.
Gyorscserés pofa rendszer 361293 125 sz. és 361294 125 sz.

Figyelem:

A beállítási méretek nem kompatibilisek más gyártmányokkal.