Kivitel:
- Maximális körfutási és pofacsere pontosság.
- Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.
- Moduláris védőperselyes rendszer.
- Nagyon rövid szerelési idők.
- Tokmánytest betétedzett max. ⌀ 315 mm-ig.
- Nagyméretű átmenő furat (E méret!).
- Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.
- Az alappofák kompatibilisek az „F“ rendszerű és „Duro“ rendszerű tokmányokkal.
- Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.
- A legkisebb belső ⌀ is nagy pontossággal fogható be.
Kivitel - kép:
Edzett, rendkívül merev és polírozott tokmánytest.
Alappofa ferde fogazással.
Speciális forma szóróperemmel.
Nyomógomb pofacseréhez.
Pofabiztosítás (3-szoros − a 400 méret kivételével).
Rögzítő csap az alappofa előpozícionálásához.
Működtetés hatszög csatlakozással.
Felhasználás:
Hengeres központosító befogóval rendelkező gépekhez vagy karimás befogáshoz. Rögzítés csavarral elölről. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.
Szabvány:
DIN 702-4.
Alapanyag:
Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).
Tartalom:
Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.
1 készlet alap- és kemény rátétpofa.
Opcionális tartozék: