Kivitel:
- Nagyméretű multi érintőképernyő magától értetődő és egyszerű Microvision felülettel.
- Beállítás az SK50 alapbefogónál.
- Változatos tárolási lehetőségek többek között szerszámbefogókhoz, adapterekhez és kezelőelemekhez, mint egér, billentyűzet és nyomtató.
- Mindkét tengely állítása a Release-by-Touch (X/Y) által külön ill. egyidejűleg.
- Mindkét tengely (X / Z) finomállítása forgótárcsával.
- Orsó 4×90° és 3×120° - indexálással és pneumatikus orsófékkel eszterga szerszámokhoz.
- Kamera 32-szeres nagyítással.
A készülék az opcionálisan kapható, gyártáshoz kapcsolódó Hoffmann Group Connected szoftverrel együtt működik.
Előny:
Hoffmann Group Connected
Ez a termék egy építőelemet jelent a digitálisan hálózatba kötött gyártáshoz. A termelékenység növelése a megfelelő szoftvermodullal együtt lehetséges.
Felhasználás:
Szerszámoknak a gépnél a termelési területen vagy munka előkészítése során történő beméréséhez és előbeállításához.
Tartalom:
Billentyűzet, egér, termo címke nyomtató címkékkel, vágóél tisztító, külső kamera fényképes nyilvántartáshoz, alapszekrény (beleértve egy szárnyas ajtó, három fiók, mérőszoftver az összes világnyelven, üzembe helyezés és oktatás (1 nap).
Opcionális tartozék:
A Haimer szerszámbemérő készülékek kompatibilisek a Nr.
354771;
354773;
354775;
354777 és
354779 sz GARANT szűkítőkkel. Haimer szűkítők külön ajánlatkérésre kaphatóak.
Figyelem:
Tartalmazza a szerszámbemérő készülék és a szerszámgép közötti adatátviteli kapcsolatot posztprocesszor által. A HAIMER standard posztprocesszorokkal való kompatibilitást előzetesen ellenőrizni kell. Ha az Ön gépét ez a standard csomag nem tartalmazza, további költségek merülhetnek fel.
További UNO modellek (autofocus és automatic drive) és a VIO sorozat külön ajánlatkérésre kapható.