{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 885 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 600 mm | |
Hasznos magasság | 600 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 600 mm | |
Fiókház magassága | 700 mm | |
Maximális teherbírás | 500 kg | |
Kivitel | gurítható; önállóan felszerelhető | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
Súly | 56 kg | |
Termék fajtája | Szerszámkocsi |
Cikkszám | 930617 860/0 | |
Gyártó száma | 930617 860/0 |