Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Számítógépes munkaállomás

Cikkszám: 951300
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Kivitel:

Mint a 951100 / 951150 / 951101 / 951151 sz. számítógépes munkaállomások, azonban
  • Az alsó szekrény polikarbonát ablakok helyett tele lemezajtókkal.
  • Zárható szárnyas ajtókkal és polikarbonát ablakkal felszerelt felhelyezhető házzal legfeljebb 21 colos monitorokhoz és egy második ventillátorral.

Alsó szekrény külön zárható tömör lemez dupla szárnyas ajtóval, válaszfallal felszerelve (választhatóan jobb, vagy bal oldalra szerelhető), 45 kg teherbírású kihúzható polc és horganyzott polc a számítógépház-rekeszhez. Minden zárhoz azonos kulcs. Minden elektromos installáció úgy van elhelyezve, hogy ezek az alapterületből ne nyúljanak ki és könnyen hozzáférhetőek legyenek. A számítógépes munkaállomás választható kerekekkel vagy anélkül (2 db ⌀ 125 mm fix és 2 db ESD-védett, kormányozható és rögzíthető kerék valamint egy tolófogantyú). Asztallap bükk-multiplexiből.
Elektromos védettségi osztály:
IP41 szerinti por- és fröccsenő víz elleni védelem a DIN / VDE / 0470 / EN 60529 szabványnak megfelelően.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók, fiók és kihúzható polc RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz