Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Office Station felső szekrény, redőnnyel és elektronikával, Típus: DE

Cikkszám: 951710 DE
DE

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Termék fajtája Iroda állomás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951710 DE
Gyártó száma 951710 DE

Leírás

Kivitel:

A gyártás közelében lévő információs, ellenőrző és dokumentációs hely. Számítógépház zárható szárnyas ajtóval, kilincsfedéllel. Szerszámszekrény-ház görgős megvezetésű teljesen kihúzható fiókokkal (75 kg teherbírás) akasztós irattartó betétekkel. Felső szekrény zárható műanyag redőnyökkel és az alábbi felszereltséggel:
  • Integrált világítás LED-es technológiával.
  • Világítás be- / kikapcsoló.
  • 5 földelt csatlakozó.
  • 2 polclap, 25-mm osztásban állítható magasságú. Hasznos szélesség 1385 mm, hasznos mélység 300 mm.
  • Kihúzható munkalap (melamin fa) hátoldalon legurulásgátló peremmel, végállásban reteszeléssel. Vastagság 29 mm. Kihúzás 150 mm.
  • Integrált kábelcsatorna és kábel átvezetések.
  • 7 m hosszú csatlakozó kábel.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

A műanyag redőnyök színe nem konfigurálható.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz