Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Számítógépes munkaállomás nyomófedéllel, gurítható, Típus: DE

Cikkszám: 951626 DE

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP védettségi osztály: IP 41

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Ajtónyitás szöge 225 fok
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP védettségi osztály IP 41
Magasság 1 680 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 550 mm
Monitorház belső magasság 460 mm
Monitorház belső szélesség 690 mm
Monitorház hasznos mélysége 230 mm
Alapszekrény belső magasság 640 mm
Alapszekrény belső szélesség 670 mm
Nyomófedél méret 236×290 mm
Súly 70 kg
Termék fajtája Számítógépes munkaállomás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951626 DE
Gyártó száma 951626 DE

Leírás

Kivitel:

TFT monitorház lapos kijelzőkhöz, zárható, fix polclappal. Önrögzítő, fokozatmentesen állítható emelőajtó polikarbonát ablakkal. Számítógépház ventillátorral és állítható, horganyzott polccal és bükk-multiplex polclappal.
2 db fix- és 2 db elektromosan vezető kormányozható- és rögzíthető ⌀ 125 mm-es gurító egységgel és tolófogantyúval.

Funkció:

IP41: Függőlegesen hulló víz és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

A fixen beépített elektromos installáció tartalmazza a 6-os konnektor-elosztót (250 / 16 A BE- / KI-kapcsolóval), 1,2 m csatlakozókábelt.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz