Kivitel:
Rugalmas eszközkiadó rendszer forgácsoló- és szerelő szerszámok, mérőeszközök, munkavédelmi eszközök és számos fogyasztási termék tárolásához, kiadásához és nyilvántartásához. A master rendszerek az opcionális szekrénybővítéssel (slave rendszer) bővíthetőek. Az egyedileg megrendelhető szoftvercsomagokkal a rendszerek pontosan az Ön igényeihez igazíthatóak.
Ház és fiókok 1 mm acéllemezből. Emelhető lábazat 1,75 mm acéllemez. Bambusz rakodópolc.
Felhasználás:
Automatikus eszközkiadó rendszer szerszámok és tartozékok tárolásához és nyilvántartásához.
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.