{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 100 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 90 % | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 180 mm | |
Szélesség | 1 200 mm | |
Mélység | 630 mm | |
Fiók hasznos magassága | 140 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 1 090 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 520 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 140 mm | |
Fiókok száma | 1 | |
Ajtók száma | 1 | |
Termék fajtája | Munkapad ház |
Cikkszám | 932601 140 |