Párhuzamos alátét készlet

Cikkszám: 366702
Kedvezmény
-tól  688,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. ápr. 28.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
9 darabszám azonnal szállítható
  • Alak leírása: sík; párhuzamos; merőleges

Leírás

Kivitel:

GARANT − Precíziós kivitel. Párosítási tűrés ≤ 0,004 mm, szélesség- / magasságtűrés ≤ 0,007 mm, extrém pontos síklapúság és derékszögűség. Az alátétek tárolása speciális műanyag állványban történik. Keménység: 60 HRC.
Páronként finomköszörülve.

Felhasználás:

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Figyelem:

125 – 200 méret: 1 mm emelkedéssel; minden méret elérhető a 9 mm kivételével.
Tartalék tartót lásd az alkatrészlistában.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Orange Offer 2024. április"