Gyors forgású orsó 660 típus erős 50000 min-1

Cikkszám: 358825 50000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Forgácsolási stratégia: HSC
  • Befogó szabvány: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 660
Külső ⌀ D 81,79 mm
Teljes hossz L 22 mm
Fordulatszám 50 000 min-1
Kinyúlási hossz A 180 mm
Forgácsolási stratégia HSC
Befogó SK 40
Befogó szabvány DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893
Termék fajtája Gyors forgású orsó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 358825 50000
EAN / GTIN 2050001921512
Gyártó száma 65217

Leírás

Kivitel:

Levegő meghajtású gyors forgású orsó, kiviteltől függően állandó fordulatszám, terhelés alatt is, 25.000 − 65.000 ford./perc. Max. teljesítmény 1kW.

Előny:

  • Nagyobb megmunkálási sebesség kisebb szerszámok esetén.
  • Kíméli a gépet − a fordulatszámot a gyors forgású orsó hozza létre − a géporsó áll.
  • Tartósan használható a léghűtés következtében. Nincsenek állásidők.
  • Hosszabbodik a szerszámok élettartama.
  • A szerszámok nagyon jó felületminőséget hoznak létre − kevesebb utómunka szükséges.

Felhasználás:

A gyors forgású orsók növelik a forgácsoló- és előtoló sebességet. Főként kis átmérőjű (6 mm) szerszámoknál használható.

Tartalom:

Gyors forgású orsó, szorítópatron, felfogó anya, kulcs, vakdugó, légszűrő, csatlakozó tömlő.

Opcionális tartozék:

Szerszámváltó feltét az autom. szerszámcsere érdekében. Csak külső levegő bevezetés esetén szükséges − külön rendelésre.

Figyelem:

Száraz, tiszta levegőt használjon, kb. 6,2 bar.
További orsók külön rendelésre: minden gyakori szárkivitel, különböző teljesítménykategóriák és fordulatszámok.