{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M10 | |
Befogó | ⌀ d = 20 mm | |
Szár ⌀ d | 20 mm | |
belső hűtés | igen | |
Rezgés | csillapított | |
Külső ⌀ D | 17,8 mm | |
Furat ⌀ D1 | 10,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Hasznos hossz L1 | 40 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 301364 M10X100 | |
EAN / GTIN | 4045197770868 | |
Gyártó száma | 301364 M10X100 |