Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz, ⌀​​ 32 mm, Névleges befogási ⌀ d: 25mm

Cikkszám: 309578 25

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 25 mm
Fogó ⌀ D 32 mm
Teljes hossz L 72 mm
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány tartozékok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309578 25
Gyártó száma 071100063225

Leírás

Kivitel:

Hengeres szorítópatron ill. szűkítőpersely.
300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538 sz. NT
Hűtőfolyadék hornyok a d belső furatnál, ezáltal periféria hűtéshez alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Szorítópatron patronos erőbefogóhoz, ⌀​​ 32 mm, Névleges befogási ⌀ d: 25mm

Szorítópatron patronos erőbefogóhoz, ⌀​​ 32 mm, Névleges befogási ⌀ d: 25mm

érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
36,01 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Teljes hossz L 72 mm 79 mm
Névleges befogási ⌀ d 25 mm 25 mm
Fogó ⌀ D 32 mm 32 mm
Termék fajtája Gépi működtetésű tokmány tartozékok Gépi működtetésű tokmány tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz