Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szűkítőpersely PSC szárhoz SK 40

Cikkszám: 301275
  • Befogó szabvány: DIN 69871; ISO 7388-1
  • Alak: ADB
  • belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Leírás

Kivitel:

Belül és kívül köszörült. A PSC szerszámtartóban a hűtőfolyadék-csövekhez kialakított belső menetet össze kell csavarozni az adapterbe integrált hengeres fejű csavarral. A szorítócsavar át van fúrva, ezáltal a rendszer belső hűtéshez alkalmas. Ballufchip furattal.

Felhasználás:

SK-nak PSC-hez való adaptálásához.

Alkalmazható:

Szerszámbefogóhoz poligon szárral (PSC) ISO 26623-1.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600308806 sz., AB szorítókulcs 308820308835 sz.