Szövet tépőzáras csiszolótárcsa (CER) ⌀ 150 mm

Cikkszám: 567512
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 -től/tól
    -tól 1,88 €
  • 50 -től/tól
    -tól 1,56 €
érdeklődés szerint
Szállítható
1 859 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Maximális kerületi sebesség: 40

Leírás

Kivitel:

A tárcsa hátoldala bolyhos velúr borítású és pl. az 567760 sz. tépőzáras csiszolótárcsával alkalmazva öntapadó. Gyors tárcsacsere.
Tépőzáras csiszolótárcsa XK870K robusztus poliészter szövettel. Az önélező kerámia szemcse az aktív csiszoló kiegészítő bevonattal (TOP Size) gondoskodik az agresszív és hűvös csiszolásról.

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon ill. excenter-csiszolókon tépőzáras csiszolótárcsával (porelszívás nem lehetséges). Maximális munkavégzési sebesség 40 m/s.
Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán.

Figyelem:

Tépőzáras csiszolólapokhoz való kézi csiszolótömböt lásd az 567857 sz. 125 és 150 méretnél. Tépőzáras csiszolóvlies tárcsa 566902566950 sz. ⌀ 50 mm és ⌀ 75 mm kisméretű csiszolórendszert lásd az 554005 cikkszámtól.