Csiszolókupak (Speciális korund), 60-as szemcse, Csiszolókupak ⌀, hossz, alak: 0511G

Cikkszám: 553047 0511G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    0,69 € / Darab
  • 100 Darab -től/tól
    0,58 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
633 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csiszolókupak ⌀, hossz, alak Egységár ÁFA-val
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak: G

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund csiszolószemcse (A).
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 60
Alak G
Csiszolókupak ⌀ 5 mm
Csiszolókupak hossz 11 mm
Ajánlott fordulatszám 40 000 min-1
Termék fajtája Csiszolókupak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 553047 0511G
EAN / GTIN 4062406122874
Gyártó száma 553047 0511G

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon agresszív és gyors anyagleválasztás az optimalizált szemcsekötésnek köszönhetően.
Speciális korund (A) fedőkötéssel a szerszám- és formagyártás területén történő univerzális felhasználáshoz.

Felhasználás:

A varrat nélkül kialakított csiszolókupakokat a gumitestre kell húzni, a gép forgása közben a kupakokat a centrifugális erő biztosan megtartja. A csiszolókupakok gyorsan és könnyen cserélhetőek (fel-/lecsavarás a hasítás irányába).

Figyelem:

Csak a megfelelő 553100 sz. csiszolókupak tartórendszerrel kompatibilis.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz