{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Change Plus | |
Fogak / coll | 4-5 | |
Átmérő | 16 mm | |
Alkalmas anyagok | Acél; Alumínium; Nemesacél; Fa | |
Maximális vágásmélység | 44 mm | |
Ajánlott fordulatszám, acél | 550 min-1 | |
Ajánlott fordulatszám, INOX | 275 min-1 | |
Ajánlott fordulatszám, alu | 825 min-1 | |
Termék fajtája | Lyukfűrész |
Cikkszám | 589790 16 | |
EAN / GTIN | 3165140949651 | |
Gyártó száma | 2608594196 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Lyukfűrész, bimetall Power Change Plus, átmérő: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
15,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
441 darabszám azonnal szállítható
11,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Ajánlott fordulatszám, alu | 825 min-1 | 825 min-1 |
Ajánlott fordulatszám, INOX | 275 min-1 | 275 min-1 |
Ajánlott fordulatszám, acél | 550 min-1 | 550 min-1 |
Maximális vágásmélység | 44 mm | |
Fogak / coll | 4-5 | 4 / 6 |
Átmérő | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Lyukfűrész | Lyukfűrész |