Dupla tapintócsúcs a tapintókarba kúposan ragasztva ⌀ 1 mm 9 mm

Cikkszám: 499269 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 9 mm
Tapintócsúcs rádiusz 25 µm
Tapintócsúcs szöge 24 fok
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499269 9
EAN / GTIN 4062406075033

Leírás

Alkalmazható:

Tapintókar 499260 sz. 1 méret.

Opcionális tartozék:

479446 sz. 150 méretű zsebmérleg a tapintócsúcsok méréséhez.