{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kijelzési határérték | 6 000 | |
Alappontosság | 0,09 % | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | |
Szakadásellenőrzés | igen | |
Dióda ellenőrzés | igen | |
Mérési eljárás | TRUE RMS | |
Váltakozó feszültség AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Egyenfeszültség DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Váltóáram AC | 0,1 mA − 2500 A | |
Ellenállás | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
Kapacitás | 1 nF − 10 mF | |
Frekvencia | 0,01 Hz − 999 kHz | |
Hőmérséklet | -20 °C - 200 °C | |
Termikus érzékenység | ≤0,2 K | |
Látómező | 36×27 mm | |
Detektor mérete | 80×60 px | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Termék fajtája | Multiméter |
Cikkszám | 473325 279FC | |
EAN / GTIN | 95969794466 |