Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Whistle-Notch befogó ADB alak BT 50 rövid

Cikkszám: 302726
  • Szabvány: DIN 6359
  • Befogó szabvány: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Alak: ADB
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 15000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3

Leírás

Kivitel:

Szorítócsavarral és ütközőcsavarral.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760308806 sz.
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
    Whistle-Notch befogó (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz