Marófej befogó rezgéscsillapító BT 40 A = 300

Cikkszám: 303051
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
9 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN 6357
  • Befogó szabvány: DIN 69893; JIS B6339; JIS B6339
  • Alak: A
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 6,3, 8000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 6

Leírás

Kivitel:

  • Hengeres alakú.
  • Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
  • RFID / Balluffchip furattal.
  • Megnövelt váll-felfekvő felület.
  • Rezgéscsillapított kivitel, rezgéscsillapított maggal rendelkező befogó.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Speciális kulcs 309840 sz.

Figyelem:

További méretek külön rendelésre.