Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Meghajtott szerszám, radiális, standard tű, VX4, Típus: 40-VX4-LIK

Cikkszám: 319937 40-VX4-LIK

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó VX4
VDI méret 40
Szerszámbefogás Varia VX4
l1 138 mm
b1 76,5 mm
b2 72 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Hűtés belső
Termék fajtája Meghajtott szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319937 40-VX4-LIK
Gyártó száma 319937 40-VX4-LIK

Leírás

Kivitel:

Standard beigazító sor (tű).
Használható minden DMG Gildemeister CTX CNC esztergagépen Sauter revolverrel. Meghajtó csatlakozó DIN 5480. A szerszámok befogása a meghajtó szerszámban ER szorítópatronnal külső anyával vagy EWS licencű VARIA VX gyorscserés rendszerrel. Külső körvonal hűtés KM csővel, belső hűtés a szerszámon keresztül központilag az orsóval. Maximális fordulatszám 8000 min-1.
Használható csillagrevolveren. Balos kivitek, vagyis. Megmunkálás a főorsó irányába. Áttétel 1:1. Belső hűtéses kivitel, max. 70 bar.
IKD kivitel – kerámia tömítéskészlettel, max. 70 bar nyomáshoz, szárazon járatáshoz teljesen alkalmas.

Előny:

  • Súly- és geometria-optimalizált felépítés.
  • Folyamatbiztos a kiváló minőségű alkotóelemeknek köszönhetően, hosszú élettartamú.
  • Nagy nyomatékok átvitele.
  • 100%-os ellenőrzés – minden meghajtott szerszámot bejáratási programnak vetnek alá.
  • Belső hűtés: Speciális fejlesztésű és szabadalmaztatott tömítés.

Felhasználás:

A lehető legtöbb forgácsolási művelet egy felfogással. Helyhiány (rendelkezésre álló befogási hely) esetén a revolverben.

Alkalmazható:

DMG Gildemeister CTX. Részben Emco, Hardinge, Monforts, Scherer stb. DIN 5480-nal.

Tartalom:

Meghajtott szerszámok szorítópatronhoz: Inkl. felfogó anya és körmöskulcs. AGW VARIA VX: Inkl. szorítókulcs.

Opcionális tartozék:

Hozzávaló 319802319888 sz. Varia VX betétek, 319761319781 sz. ER gyorscserés adapter, 308941 – 309878 sz. ER szorítópatron, 309680309745 sz. ER szorítókulcs.

Figyelem:

  • További meghajtás típusok (pl. DIN 5482), áttételek, méretek, BMT stb. külön ajánlatkérésre: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Az IK szerszámoknál (belső hűtés) nincs szárazon futás standard tömítésnél, hűtőfolyadék szűrés < 50 µm.
  • Ajánlás: A VARIA VX kivitelt egy nyomaték szerszámmal (max. 6 Nm) kezelje.
  • Nehéz marási munkákhoz a kúpos görgőcsapágyas változat ajánlott, ajánlatkérésre.