Kivitel:
Teljes körű villanyszerelő szerszámkészlet ütésálló polipropilén kofferben. A beépített gáztöltésű rugó különböző pozíciókban megtartja a fedelet és megakadályozza, hogy az magától lecsukódjon.
Tartalom:
Nyomaték-csavarhúzó készlet TorqueVario®-S electric: 18 darabos, 0,5 – 5,0 Nm
Csavarhúzó bit-tárral LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7 darabos
Csavarhúzó bittartóval SoftFinish® electric slimVario, 6 mm slimBit-ekhez: 1 db
Bit slimBit electric, PZ: 1 db 2 méret
Csavarhúzó SoftFinish® electric slimFix, lapos: 1–1 db 3,5; 5,5; 6,5 méret
Csavarhúzó SoftFinish® electric slimFix, PH: 1–1 db 1; 2 méret
Csavarhúzó SoftFinish® electric slimFix, PZ: 1–1 db 1; 2 méret
Csavarhúzó SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: 1–1 db 1; 2 méret
Csavarhúzó SoftFinish® electric slimFix, Torx® Tamper Resistant-hez: 1–1 db 10; 15; 20; 25 méret
Csavarhúzó SoftFinish® electric, külső hatszöghöz: 1–1 db 5,5; 7; 8; 10; 13 méret
Finomcsavarhúzó PicoFinish electric, PH: 1 db 0 méret
Finomcsavarhúzó PicoFinish electric, lapos: 1 db 2,5 méret
Kapcsolószekrény kulcs, toll alakú, külső négyszög 5–8, külső háromszög 9: 1 db
Csavarhúzó SoftFinish®, lapos: 1–1 db 3,5; 12 méret
Bit készlet XLSelector Y-Bit 25 mm: 31 darabos
Hajlított kulcs készlet gömbvégű fejjel, ErgoStar tartóban belső hatszöghöz: 9 darabos
Nagy teljesítményű oldalcsípőfogó BiCut® Professional, DynamicJoint®-tal: 1 db
Oldalcsípőfogó Professional electric, DynamicJoint®-tal: 1 db
Kábelvágó Professional electric: 1 db
Finomműszerész oldalcsípőfogó Classic: 1 db
Kombinált fogó Professional electric, DynamicJoint®-tal és OptiGrip-pel: 1 db
Telefonfogó Professional electric, hajlított 40°: 1 db
Telefonfogó Professional electric, egyenes: 1 db
Vízpumpafogó Professional electric: 1 db
Szerelőfogó TriCut Professional electric: 1 db
Kábelcsupaszító szerszám: 1 db
Automata huzalcsupaszító fogó 0,03–16 mm²-hez: 1 db
Automata présszerszám érvéghüvelyekhez, 0,08–16 mm²: 1 db
Présszerszám szigetelt kábelsarukhoz és érintkezőkhöz 0,5–6 mm²: 1 db
Elektronikai olló max. 50 mm² kábelekhez és préselés funkció 1–5 mm² érvéghüvelyekhez: 1 db
Fáziskereső, érintés nélküli, egypólusú, 230–1000 V AC: 1 db
Fáziskereső SoftFinish®, egypólusú, 110–250 V, lapos: 1 db 3 méret
LED-es zseblámpa max. 300 lm, 2. lézer kategória, és max. 400 nm UV fény: 1 db
Villanyszerelő vízmérték, hossz 400 mm: 1 db
Villanyszerelő colstok Longlife®, hossz 2 m, narancssárga: 1 db
Tiplifurat ütő készlet SoftFinish® tiplikkel: 5 darabos
Villanyszerelő kalapács, 300 g: 1 db
Figyelem:
Szállításkor a szerszámok nincsenek a helyükön.