Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

PARACURV szerszámos táska tárolózsebekkel, Típus: 1

Cikkszám: 691630 1

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szerszámtárolás módja: Tartófülek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámtárolás módja Tartófülek
Belső méret hossz 230 mm
Belső méret szélesség 140 mm
Belső méret magasság 300 mm
Súly 1 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 691630 1
Gyártó száma 30260399

Leírás

Kivitel:

Szerszámtartó innovatív CURV® Hightech anyagból és ABS-ből. A CURV® egy rendkívül ütésálló és könnyű műanyag szövet a szálerősítéses kompozit anyagok teljesítményjellemzőivel.
PARALOCK szerszámos táska mágneszárral az egyszerű egykezes használathoz, és vállpánttal. Átlátszó zseb a fedélben. Elülső-, hát- és középső fal 17 tartófüllel.

Felhasználás:

Rendkívül robusztus és ütésálló szerszámtáskák nagyon csekély önsúllyal szervizelési, ügyfélszolgálati és szerelési munkák során történő optimális felhasználáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz