{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alapanyag | X-ABS | |
Szerszámtárolás módja | Késszár | |
Koffer terhelhetőség | 30 kg | |
Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas | |
Belső méret hossz | 470 mm | |
Belső méret szélesség | 210 mm | |
Belső méret magasság | 360 mm | |
Súly | 5,7 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 692671 1 | |
EAN / GTIN | 4006793001848 | |
Gyártó száma | 588070171 |