Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Attache ABS koffer dokumentum és laptop rekesszel.

Cikkszám: 692400
  • Alapanyag: ABS
  • Koffer terhelhetőség: 25

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag ABS
Koffer terhelhetőség 25 kg
Belső méret hossz 455 mm
Belső méret szélesség 305 mm
Belső méret magasság 120 mm
Térfogat 17 l
Súly 2,4 kg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692400
Gyártó száma 98.227.170

Leírás

Kivitel:

Keretbe épített zárak, fémzsanérok és lábak.
Belső felszereltség:
1 dokumentum rekesz a fedélben 2 névjegykártya tartóval és 2 tolltartó füllel.
1 tartórekesz tépőzárral pl. tabletekhez.
Teljesen kasírozott és párnázott aljrész rögzítő pántokkal egy laptophoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek