Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

IMPACT dugókulcs fej, 6-szög, 1/4 col Surface Drive

Cikkszám: 650035
  • Csatlakozó négyszög: 1/4

Leírás

Version:

Sturdy shape especially for use with electric or compressed air impact wrenches. With cross hole and snap ring groove for securing sockets. Internal square to DIN 3121. With nut and bolt protection profile similar to AS-Drive profile.

Standard:

DIN 3129

Material:

Chrome molybdenum steel, surface burnished.
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
    Width across flats (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz