{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 5 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 185 mm | |
Nyomatéktartomány | 1 Nm - 5 Nm | |
Súly | 190 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kioldás jelzése | optikai; akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | előbeállítva | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 134 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657766 5 | |
EAN / GTIN | 4045197891631 | |
Gyártó száma | 657766 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Nyomatékkulcs „Slipper“ skála nélkül, Maximális nyomaték: 5Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
333,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
272,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
204,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
349,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin | Nm | Nm | Nm |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos meghúzás |
Súly | 190 g | 290 g | 220 g | 235 g |
Maximális nyomaték | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
A kioldási érték beállítása | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | beállító skálával | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | beállító skálával |
Visszajelzés | kioldó | kioldó | kioldó | kioldó |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs | Nyomatékkulcs |