Szorítópatron egyenes csiszolóhoz, Szorítópatron ⌀: 6mm

Cikkszám: 077269 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szorítópatron ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szorítópatron ⌀ 6 mm
Alkalmazható 077261 méret a 45. katalógusig.
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 077269 6
EAN / GTIN 4014586177786
Gyártó száma 63207059006

Leírás

Kivitel:

Szorítópatron ⌀ 6 ill. 8 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz