{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | AFSC 18 QSL | |
Szerszámbefogás | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
Energiaellátás | Akkus | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Akkumulátor kapacitás | 6 Ah | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 18 V típus | |
Rezgésszám | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
Rezgési szög | 4 fok | |
Csiszolólap sarokméret | 80 mm | |
Súly | 1,8 kg | |
Termék fajtája | Rezgőkészülékek |
Cikkszám | 077805 7129276SET | |
Gyártó száma | AFSC 18 QSL |