{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 10850 | |
Maximum levegőigény | 28,2 l/min | |
Ütésfrekvencia | 233 Hz | |
Csatlakozó menet | NPT | |
Sűrített levegő csatlakozó | 1/4 coll | |
Súly | 0,26 kg | |
Működési zajkibocsátás | 79 dB(A) | |
Max. vibráció EN szerint | 8 m/s2 | |
⌀ | 23 mm | |
Hossz | 108 mm | |
Termék fajtája | Gravírozó tű |
Cikkszám | 079708 10850 | |
Gyártó száma | 10850 |