{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | RS 17-70 E | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 200 W | |
Szalagszélesség | 20 / 40 mm | |
Szalaghossz | 815 mm | |
Megmunkálható cső ⌀ | 8 mm - 80 mm | |
Típus | 72211351 | |
Súly | 4,2 kg | |
Maximális szalagsebesség | 22 mm/s | |
Max. vibráció EN szerint | 4 m/s2 | |
Termék fajtája | Szalagos csőcsiszoló |
Cikkszám | 077715 72211351 | |
Gyártó száma | 72211351013 |