{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Gyártó jelölése | ASTE 638 | |
Löketszám | 1 050 min-1 - 2 600 min-1 | |
Maximális fűrészelési vastagság acélban | 10 mm | |
Maximális fűrészelési vastagság INOX-ban | 6 mm | |
Ingalöket | módosított | |
Súly | 2,2 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Felépítés | Rúd alak | |
Különlegesség | merev megvezetés, univerzálisan használható | |
Megfelelő dekopírfűrészlapok | Külön rendelésre | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Fűrész |
Cikkszám | 078210 723415 | |
Gyártó száma | 72341500230 |