{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | KBH 25-2U | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 1 200 W | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 0 min-1 - 520 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 0 min-1 - 1 600 min-1 | |
Maximális fúrás ⌀ acélban | 25 mm | |
Szerszámbefogó alakja | QuickIN PLUS | |
Súly | 3,4 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Alkalmas anyagok | Acél | |
Különlegesség | Szűk munkavégzési helyzetekhez | |
Termék fajtája | Magfúrógép |
Cikkszám | 075130 72710361 | |
Gyártó száma | 72710361000 |