{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Fein E 18 V típus | |
Gyártó jelölése | AWB P10 SELECT | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Maximális fordulatszám | 0 min-1 - 1 370 min-1 | |
Fúrótokmány befogó | B10 | |
Fúrótokmány befogási tartomány | 0,8 mm - 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban 1. fokozat | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában 1. fokozat | 25 mm | |
Súly | 2 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Alkalmas anyagok | Acél | |
Energiaellátás | Akkus | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám | 075123 71050462 | |
Gyártó száma | 71050462000 |