{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Bosch 12 V | |
Gyártó jelölése | GSR 12V-20HX | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Motor felépítése | Kefe nélküli motor | |
Maximális nyomaték lágy | 18 Nm | |
Maximális nyomaték kemény | 20 Nm | |
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 0 mm - 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 30 mm | |
Súly | 0,7 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Strong | |
Alkalmas anyagok | fa; Acél | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó | |
USP1 | 12V | |
USP2 | Kefe nélküli motor, L-Boxx-ban |
Cikkszám | 070241 GSR1220HX | |
Gyártó száma | 06019D4105 |