Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Forgótüskés prés, Típus: 0

Cikkszám: 086790 0

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 0
Max. nyomóerő 5,11 kN
Lökőrúd ⌀ 28 mm
Kinyúlás a lökőrúd közepéig 100 mm
Max. lökethossz 110 mm
Öntvénytest magassága 260 mm
Max. munkadarab ⌀-höz 180 mm
A felfekvő tárcsa horonyszélességei 10/15/20/25 mm
Alapterület szélesség 130 mm
Alapterület mélység 195 mm
Súly 11 kg
Termék fajtája Forgótüskés prés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086790 0
Gyártó száma 107072

Leírás

Kivitel:

Stabil, üreges öntvény test speciális öntvényből, nagy talpfelülettel. Talpak felfogó furatokkal az alapon való rögzítéshez (munkapad ill. 086795 sz. állvány). Meghajtó fogaskerék és fogasléces lökőrúd kopásálló acélból a maximális igénybevételhez. Pontos munka az edzett és köszörült fogasléces lökőrúdnak, valamint a hosszú rúdvezetésnek köszönhetően. Forgatható felfekvő tárcsa négy változó méretű nyílással különböző munkadarabok elhelyezéséhez. Lökőrúd működtetés az emelőkar segítségével.

Felhasználás:

Perselyek, golyóscsapágyak, esztergatüskék, stiftek, csapok stb. be- és kipréseléséhez. Üregelési munkákhoz, valamint egyszerű vágó és stancoló szerszámok működtetéséhez.

Szín:

Világosszürke RAL 7035.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz