{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges teljesítmény letekerve | 3 500 W | |
Csatlakozó aljzatok száma | 8 | |
Elosztó hossza | 630 mm | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
Kábel kategória | H05VV-F | |
Kábelhossz | 2,5 m | |
Max. garantált túlfeszültség védelem | 13 000 A | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
Országok | F; B; PL; CZ | |
Termék fajtája | Dugaszolóaljzat-elosztó | |
Bemenet csatlakozó típus | E |
Cikkszám | 081168 |