LED-es felületvilágító lámpa 35 W

Cikkszám: 081268 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
ATEX zóna Nincs
Névleges feszültség 230 V
Teljesítményfelvétel 35 W
Fénykibocsátási szög, beállítható 90 fok; 35 fok; 25 fok; 15 fok; 0 fok
Fényáram 3 850 lm
Energiaellátás Vezetékes
Teljes hossz 273 mm
Teljes szélesség 256 mm
Teljes magasság 163 mm
Csatlakozó kábel hossza 3 m
Súly 2 300 g
Termék fajtája Nagy felületű lámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081268 35
EAN / GTIN 4003644005604
Gyártó száma AL35LED

Leírás

Kivitel:

Csekély árnyékú és csillogásmentes kivitel nagy fényszórással.
Robusztus munkalámpa gumírozott oldalsó résszel és pozícionálástól függően öt dőlésszöggel (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrált hordozó fogantyú, be- / kikapcsoló a hátoldalon. Állandó, valamint építési területeken és szerelőállásokon való használathoz BGI 608 szerint engedélyezett.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.