Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Tűs feliratozó FlyMarker® mini 120/45 akkumulátoros működtetés, Akkumulátor kapacitás: 2X4Ah

Cikkszám: 085761 2X4

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Akkumulátor kapacitás (Ah) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése FlyMarker® mini 120/45
Maximális feliratozási mező szélesség 120 mm
Maximális feliratozási mező magasság 45 mm
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 2
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 4 Ah
Névleges feszültség 18 V
Súly akkumulátorral együtt 3,2 kg
Termék fajtája Tűs feliratozó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085761 2X4
Gyártó száma 5161 300 000

Leírás

Kivitel:

A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.
  • Nagy teljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.
  • Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszóvédelemmel.
  • Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.
  • Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.
  • 10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.
  • Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.
  • Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.
  • HPGL csomag (egyedi logók és vizsgálati jelölések készítéséhez, a CE jelölést tartalmazza.)
  • Komfort csomag (pl. a réteg felismeréséhez, előpozícionáláshoz, többszörös feliratozáshoz, stb.)
  • Belső memória több száz jelölési fájl, font és logó számára.
  • 15 nyelven elérhető.
  • Nagy felbontású színes kijelző.
  • Feliratozás előnézet a biztos jelölésekhez.
  • Törésálló ház.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Különösen kézre álló, 100%-ban mobil akkus kézi jelölőrendszer integrált billentyűzettel és nagy felbontású színes LC kijelzővel. Jelölési terület: 120 × 45 mm.
  • Stabilabb megvezető rendszer.
  • Beütő mágnes, extra erős (opcionális).

Tartalom:

Inkluzív célszerszám, tömör keményfém 90°-os jelölőtű. Szögmásoló csúszásmentes felülettel, beállító etalon és koffer, 2×18 V Li-Ion akku, töltőkészülék.