Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Multifunkciós zoknik, fekete, Unisex méret: 37-39

Cikkszám: 091934 37-39

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Unisex méret Egységár ÁFA-val
  • Anyagösszetétel: 35% polipropilén; 35% merino; 28% poliamid; 2% elasztán

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem Unisex
Anyagösszetétel 35% polipropilén; 35% merino; 28% poliamid; 2% elasztán
Festék fekete
EU cipőméret 37-39
Termék fajtája Zokni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091934 37-39
Gyártó száma 901015 GR. 37-39

Leírás

Kivitel:

Férfi multifunkciós zoknik puha, strapabíró frottír talppal.
Jó minőségű anyagok. Kitűnő illeszkedés. Nedvességfelszívó szálak. Kellemesen száraz és hűvös lábak nagy terhelés mellett. Télen és nyáron is viselhető.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz