Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Követő zuhanásgátló Titán, Vezetőkötél hossza: 10m

Cikkszám: 098140 10

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vezetőkötél hossza (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vezetőkötél hossza 10 m
Szabvány EN 353-2
Súly 1,65 kg
Karabiner horog Automata karabiner
Termék fajtája Vezérelt zuhanásgátló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098140 10
Gyártó száma 1011190

Leírás

Kivitel:

TITAN. Hosszú élettartamú és strapabíró szerkezet rozsdamentes acélból. 10 m hosszú poliamid kötél (d = 12 mm) 0,3 m hosszú összekötővel. Karabiner 30 mm nyitásszélességgel és automata karabinerrel 18 mm nyitásszélességgel. Automatikusan blokkolja a zuhanást.

Szabvány:

EN 353-2

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz