Kivitel:
Nagy sűrűségű polietilénből készült biztonsági sisak áramütés elleni megbízható védelemmel max. AC 1000 V-ig (vagy DC 1500 V-ig). Védelmi tulajdonságok -20°C-ig. Nagyon kényelmes viselet és biztonságos elhelyezkedés az ergonomikus és állítható magasságú belső kialakításnak köszönhetően.
- 6 pontos hevederpánt, állítható magasságú
- 16 mm Doppel-Slot rögzítő
- Természetes bőr izzadság felszívó pánt
- Csapadék elvezetővel
- Forgózárral
Egyenes alakkal.
Felhasználás:
Energia szolgáltatók, erősáramú üzemek, vasúttársaságok, forró üzemek, vegyipar, villamossági munkák.
Szabvány:
DIN EN 397; DIN EN 50365