Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Rostély Interchange™, Típus: PC

Cikkszám: 097895 PC

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Lencse anyaga: Polikarbonát

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Különlegesség Ütésvédelem
Lencse színezése víztiszta
Lencse jelölése SHS 1 B39
Lencse anyaga Polikarbonát
Szabvány EN 166
Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097895 PC
EAN / GTIN 5039269298861
Gyártó száma IV900PC

Leírás

Kivitel:

Interchange™ arcvédő (tartó nélkül) 235 mm-es teljes hosszúságú védővel, állvédő nélkül.
Polikarbonát üveg olyan területekre, melyeken átlagos ütésvédelem, és fröccsenő folyadékok, valamint olvadt fém elleni védelem szükséges. Akár 900°C sugárzó hőnek is ellenáll.

Szabvány:

EN 166

Alkalmazható:

097890 sz. Interchange™ fejtartóhoz vagy 097892 sz. Interchange™ rostélytartóhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz